Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitstisch 600, B1300, MA 284729-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284729-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     308136
EAN/GTIN:
     4015613600154
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Bartscher Arbeitstisch 600, B1300, MA Höhenverstellbar bis: 900 mm Aufkantung: 40 mm Grundboden höhenverstellbar: Nein Anlieferungszustand: Fest verschweißt Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Scotch-Brite-Schliff, Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Tragfähigkeit Grundboden, max.: 107 kg Füße höhenverstellbar: Ja Zwischenboden: Nein Tragfähigkeit gesamt, max.: 369 kg
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,29*
€ 407,79*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 352,20*
€ 420,56*
Frei Haus
ab € 358,86*
€ 426,20*
Frei Haus
ab € 366,55*
€ 435,10*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 384,87*
€ 456,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,46*
€ 543,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,73*
€ 519,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,64*
€ 506,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,87*
€ 458,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.