Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Aufsatzbord, B1000, 2 Borde 284771-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284771-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     325100
EAN/GTIN:
     4015613599557
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Bartscher Aufsatzbord, B1000, 2 Borde Eigenschaften: Allseitig abgekantet, Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm Anzahl Borde: 2 Tragfähigkeit Bord oben, max.: 86 kg Anlieferungszustand: Fertig montiert Material: Edelstahl Tragfähigkeit gesamt, max.: 163 kg Tragfähigkeit Bord unten, max.: 77 kg
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, maschinenfuß, Aufsatzborde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,19*
€ 351,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,41*
€ 362,54*
Frei Haus
ab € 313,81*
€ 371,38*
Frei Haus
ab € 317,95*
€ 379,39*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 339,48*
€ 400,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.