Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hängeschrank offen 400, B1800 284947-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284947-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     313185
EAN/GTIN:
     4015613599656
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Bartscher Hängeschrank offen 400, B1800 Tiefe Innen: 330 mm Ausführung: Offen Ausführung Zwischenboden: Vollflächig Breite innen: 1797 mm Eigenschaften: Scotch-Brite-Schliff Ausführung innen: 2-geteilt Zwischenboden: Ja Zwischenböden höhenverstellbar: Ja Höhe Innen: 580 mm Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 400,63*
€ 476,91*
Frei Haus
ab € 411,06*
€ 489,71*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,12*
€ 496,97*
Frei Haus
ab € 418,49*
€ 499,93*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 449,94*
€ 531,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,34*
€ 620,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,02*
€ 605,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.