Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-285053-YY Herst.-Nr.: 112181 EAN/GTIN: 4015613656359 |
| |
|
| | |
| Bartscher Wärmebrücke WBS1800 I4HR Inklusive: - Leistung je Heizröhre: 0,2 kW Nicht im Lieferumfang enthalten: - Spannung: 230 V Art der Wärmequelle: Infrarot-Heizröhre(n) Ein-/Ausschalter: Ja Ausführung: Mit Füßen Kontrollleuchte: Ja Anschlusswert: 0,8 kW Frequenz: 50/60 Hz Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spediteur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärmebrücken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,67* | € 776,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 708,04* | € 798,19* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,64* | € 809,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 722,29* | € 814,51* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 772,71* | € 864,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|