Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5, Nenngröße 10 285318-YY


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285318-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000120149
EAN/GTIN:
     4251063405455
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen 10mm
drahtseilklemmen
Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5, Nenngröße 10,0 mm, Gewinde M8, verzinkt Stahl galvanisch verzinkt die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen Hinweis: Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142-EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
45.00 mm
WEIGHT GRO:
.081000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen m8
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
675
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,275*
€ 0,3758*
1 Tag
630
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3011*
€ 0,4111*
5 Tage
900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3054*
€ 0,4244*
2 Tage
810
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,317*
€ 0,427*
Lager 4445
4000
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,4188*
€ 0,5588*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 27,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
22000500
ab € 0,0823*
Ähnlich
Kleinsorge
22000650
ab € 0,1273*
Ähnlich
Kleinsorge
22000800
ab € 0,2626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.