Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI Profiltürgarnitur Kronos 1300/K2/035, PZ, Aluminium F1 285906-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285906-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000200028
EAN/GTIN:
     4006632178564
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur alu pz
schmalrahmen wechselgarnitur
EDI Profiltürgarnitur Kronos 1300/K2/035, PZ, Aluminium F1 Wechselgarnitur für Rahmentüren Entfernung 92 mm Vierkant 8 mm PZ-gelocht Drücker fest-drehbar gelagert mit Hochhaltefeder Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion Stärke 10 mm Höhe 245 mm Breite 36 mm Verschraubung von innen nach außen unsichtbar verschraubt DIN links / rechts Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: Ergänzung: Lieferung ohne Stift und Schrauben Zylinderabdeckung: ohne ZA Norm: DIN 1906 Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
.830000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, Profiltürgarnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 28,03*
€ 37,30*
3 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 27,98*
€ 37,48*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 29,43*
€ 38,72*
2 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 30,98*
€ 40,85*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 40,98*
€ 53,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/0035/01
ab € 23,86*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/0035/12
ab € 23,83*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/12
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.