Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Rosettengarnitur Paris E138Z/42KV/42KVS, rund SK/OL, E 286514-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-286514-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000203010
EAN/GTIN:
     4012789524413
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE Rosettengarnitur Paris E138Z/42KV/42KVS, rund SK/OL, Edelstahl F69, DIN links / rechts D/D Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: Drückerlänge: 141mm Befestigungssystem: Schnellstift Ergänzung: D/D Drückertiefe: 67mm Nockenabstand: 38mm Farb-Nr.: F69 Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
58.00 mm
WIDTH GRO:
163.00 mm
DEPTH GRO:
193.00 mm
WEIGHT GRO:
.630000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wc-riegel hoppe, bad drücker, wc rosettengarnitur, Rosettengarnituren
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
149
1
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 26,39*
1 Tag
145
1
€ 4,99*
ab € 20,30*
€ 26,59*
1 Tag
177
1
€ 5,45*
ab € 21,71*
€ 28,00*
1 Tag
102
1
€ 5,59*
ab € 22,50*
€ 29,05*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 30,66*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3290074
ab € 11,46*
Ähnlich
Hoppe
3290082
ab € 11,45*
Ähnlich
Hoppe
3297057
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.