Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58/42H/42HS/138 286528-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-286528-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000203109
EAN/GTIN:
     4012789517156
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
HOPPE Feuerschutzgarnitur Paris FS-E58/42H/42HS/138, für Türstärke 40-65 mm PZ rund, Edelstahl F69 D/K, DIN links / rechts Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren geprüft nach DIN 18273 (Wechselgrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® , wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 Lochung PZ DIN links / rechts verwendbar für Türstärke 40 - 65 cm Weitere technische Eigenschaften: Ergänzung: D/K Norm: DIN 18273 Lagerung: fest-drehbar-gelagert Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
185.00 mm
WEIGHT GRO:
.820000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,36*
€ 55,73*
3 Tage
84
pro Stück
€ 4,99*
ab € 44,54*
€ 56,14*
2 Tage
84
pro Stück
€ 5,45*
ab € 51,73*
€ 64,06*
2 Tage
84
pro Stück
€ 7,99*
ab € 51,98*
€ 64,25*
Lager 4445
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 68,89*
€ 83,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722824
ab € 47,57*
Ähnlich
Hoppe
10722808
ab € 42,32*
Ähnlich
Hoppe
10722091
ab € 41,64*
Ähnlich
Hoppe
10722074
ab € 34,65*
Ähnlich
Hoppe
10722841
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.