Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Rosettengarnitur 111PBR01.230, rund BB, Kunststoff 99 m 287467-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-287467-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000207777
EAN/GTIN:
     4014885580577
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HEWI Rosettengarnitur 111PBR01.230, rund BB, Kunststoff 99 matt, DIN links / rechts D/D HEWI Zimmergarnitur in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid bestehend aus: Türdrücker 111.23PBR, Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PB Vierkant 8 mm DIN links / rechts der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 Gebrauchs-Kategorie: nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Edition matt Weitere technische Eigenschaften: Drückerlänge: 150mm Befestigungssystem: Stadardstift Ergänzung: D/D Drückertiefe: 67mm Nockenabstand: 38mm Farb-Nr.: 99 matt Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
.720000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 77,12*
€ 98,49*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 77,28*
€ 98,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 99,05*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 76,98*
€ 100,76*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 109,31*
€ 134,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111PBR01.230 99
ab € 77,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111PBR01.230 90
ab € 77,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111PBR01.230 90
ab € 77,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111PBR01.230 92
ab € 77,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111PBR01.230 92
ab € 77,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.