Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Kurzschildpaar 202KP, SK/OL, Aluminium F4 288531-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-288531-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000252027
EAN/GTIN:
     4012789385168
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HOPPE Kurzschildpaar 202KP, SK/OL, Aluminium F4 für Zimmertüren Schilder sichtbar verschraubt Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben Ausführung: Paar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
42.00 mm
WIDTH GRO:
42.00 mm
DEPTH GRO:
165.00 mm
WEIGHT GRO:
.106000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,77*
2 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 10,62*
€ 14,88*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,58*
1 Tag
22
1
€ 7,99*
ab € 12,38*
€ 17,09*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 22,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3105422
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.