Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Kurzschildpaar 202KP, BB, Aluminium F2 288567-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-288567-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000252131
EAN/GTIN:
     4012789385038
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Kurzschildpaar 202KP, BB, Aluminium F2 für Zimmertüren Schilder sichtbar verschraubt Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben Ausführung: Paar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
19.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
171.00 mm
WEIGHT GRO:
.080000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,66*
2 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,70*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,36*
1 Tag
21
1
€ 7,99*
ab € 3,95*
€ 5,36*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 6,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,88*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,89*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,71*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,70*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,20*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,36*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,19*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,86*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.