Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Kurzschildpaar 202KP, BB, Aluminium F1 288573-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-288573-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000252137
EAN/GTIN:
     4012789010411
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Kurzschildpaar 202KP, BB, Aluminium F1 für Zimmertüren Schilder sichtbar verschraubt Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben Ausführung: Paar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
.088000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,65*
2 Tage
88
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,69*
50
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 5,14*
3 Tage
66
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,35*
Lager 4445
40
5
pro Paar
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 6,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 34,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6261473
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.