| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-288591-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000252158 EAN/GTIN: 4012789296754 |
| |
|
| | |
| HOPPE Türdrückerlochteil London 113H, Vierkant 10 mm, Aluminium F4 / bronzefarbig, DIN links / rechts mit Profilstift-Verbindung Drückerlänge 129 mm Drückertiefe 58 mm Vierkantstift 10 mm DIN links / rechts Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 24.00 mm | WIDTH GRO: | 68.00 mm | DEPTH GRO: | 132.00 mm | WEIGHT GRO: | .133000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,40* | € 9,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,42* | € 9,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,72* | € 9,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,83* | € 9,50* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 9,57* | € 13,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|