Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Langschildgarnitur Cardiff E1850Z/302, PZ 72 mm, Edels 288629-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-288629-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000252429
EAN/GTIN:
     4012789978568
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Langschildgarnitur Cardiff E1850Z/302, PZ 72 mm, Edelstahl F69, DIN links / rechts Innentür-Langschild-Garnitur Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) mit 8 mm für Türstärke 37 - 42 mm Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: Ergänzung: D/D Drückertiefe: 62mm Anschlagrichtung: DIN links / rechts Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.460000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 13,83*
€ 18,91*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 14,39*
€ 19,06*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 15,22*
€ 19,94*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 15,42*
€ 20,04*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2423656
ab € 13,87*
Ähnlich
Hoppe
2423701
ab € 18,06*
Ähnlich
Hoppe
2423736
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.