Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI Schlosskasten-Griff 1317/1020, Aufnahme M12, Aluminium F 288736-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-288736-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000252739
EAN/GTIN:
     4006632170285
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
EDI Schlosskasten-Griff 1317/1020, Aufnahme M12, Aluminium F1, gekröpft Lochung PZ Entfernung 72 mm ohne Stift Höhe 161 mm Breite 30 mm Schraublochabstand 67 mm DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: Form: gekröpft Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
165.00 mm
WEIGHT GRO:
.250000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 11,75*
€ 16,46*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 11,88*
€ 16,53*
1 Tag
61
1
€ 5,45*
ab € 12,09*
€ 16,76*
1 Tag
57
1
€ 4,99*
ab € 12,21*
€ 16,81*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 16,90*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1317/7203/01
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.