| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-289976-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000256246 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DORMAKABA Türschließerset TS 98 XEA N, Normalmontage Band- und Bandgegenseite, weiß P100 EN 1-6 besteht aus: Türschließer TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 Schließkraft Größe EN 1-6 im XEA Design mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar mit optischer Schließkraftanzeige Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem DIN-L und DIN-R verwendbar Gleitschiene G-N XEA mit Türhebel für TS 98 XEA oder TS 92 XEA Normalausführung, höhenverstellbar im XEA Design komplett mit Hebel, Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | CUSTOMS NUMBER: | 83026000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |