| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-290917-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000261325 EAN/GTIN: 4006632159556 |
| |
|
| | |
| EDI Hausnummer Buchstabe b, 150 mm Breite 114 mm, Edelstahl matt Edelstahl matt gebürstet Stärke 2mm unsichtbare Befestigung inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: Breite: 114mm Befestigungsart: Schrauben und Dübel Stärke: 2mm Farb-Nr.: EST Höhe: 150mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | .180000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hausnummern |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,93* | € 12,91* | | | | | 27 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,19* | € 12,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,19* | € 12,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 13,16* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 11,80* | € 16,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|