| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-291582-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000271848 EAN/GTIN: 4048563027870 |
| |
|
| | |
| BMB Drehstangenschloss Zubehör, Komplett-Set zum Aufschrauben für Drehstangen 6/5 mm Zamak vernickelt mit Schließblech, Schließhaken, Anschläge und Stangenführung Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: vernickelt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 29.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 76.00 mm | WEIGHT GRO: | .095000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83013000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelschlösser |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 5,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,61* | € 5,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,68* | € 5,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,7847* | € 5,7747* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|