| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-291587-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000271861 EAN/GTIN: 4048563021861 |
| |
|
| | |
| BMB Hebelverschluss System 600, bis 22 mm, verschiedenschließend, inkl. Innenzylinder mit Mutterbefestigung Schließweg 90º, Schließhebel 35 mm lang, umstellbar Zylinder-Ø 18 mm Zamak vernickelt Zylinder montiert 2 Schlüssel Stärke = X Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: vernickelt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 75.00 mm | DEPTH GRO: | 80.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,51* | € 9,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,51* | € 9,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,1979* | € 10,1779* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,8172* | € 11,0672* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 9,76* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|