Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMB Hebelverschluss System 600, bis 22 mm, gleichschließend, 291590-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-291590-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000271863
EAN/GTIN:
     4048563114945
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Drehverschluss Garderoben
Garderobenschrank Schließanlage
BMB Hebelverschluss System 600, bis 22 mm, gleichschließend, inkl. Innenzylinder mit Mutterbefestigung Schließweg 90º, Schließhebel 35 mm lang, umstellbar Zylinder-Ø 18 mm Zamak vernickelt Zylinder montiert 2 Schlüssel Stärke = X Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.080000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83014090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,98*
2 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 6,59*
€ 9,23*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 7,2679*
€ 10,1879*
5 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 7,8972*
€ 11,0772*
Lager 4445
50
3
€ 7,90*
ab € 9,82*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
104 101491
ab € 6,38*
Ähnlich
BMB Beschläge
104 100504
ab € 6,39*
Ähnlich
BMB Beschläge
104 100924
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.