| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-291828-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000272426 EAN/GTIN: 4003984905305 |
| |
|
| | |
| VORMANN Balkenwinkel, stark Stahl, L240x160 mmmm Breite 50 mm, blau verzinkt Stärke 5 mm Stahl blau verzinkt ungleichschenklig innen versenkt Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: blau verzinkt Maß c: 50mm Stärke: 5mm Maß a: 240mm Maß b: 160mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | .715000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,00* | € 2,78* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,91* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,4852* | € 3,4281* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,8018* | € 3,8018* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,14* | € 52,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,014* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|