Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN H-Pfostenträger, Stahl roh feuerverzinkt, 91xx600xmm 291963-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-291963-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000273118
EAN/GTIN:
     4003984230445
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
VORMANN H-Pfostenträger, Stahl roh feuerverzinkt, 91xx600xmm Stahl feuerverzinkt Gesamtlänge 600 mm Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: feuerverzinkt Maß c: 600mm Material: Stahl roh
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.140000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73084000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: pfostenträger h-form, pfostenlasche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 10,7864*
€ 14,8572*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 10,83*
€ 14,94*
1 Tag
27
6
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 14,99*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 12,5852*
€ 17,2452*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 20,80*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.