Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen, L250xB150 mm gelb schwarz, Zutritt verboten, 292512-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-292512-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277117
EAN/GTIN:
     4054773004945
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Ungenormte Winterschilder
Hinweiszeichen, L250xB150 mm gelb schwarz, Zutritt verboten, Kunststoff Zutritt verboten Weitere technische Eigenschaften: Farbe: gelb Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39203000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
10
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,42*
1 Tag
25
10
€ 5,59*
ab € 0,97*
€ 1,44*
6 Tage
48
10
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,54*
5 Tage
35
10
€ 8,90*
ab € 1,07*
€ 1,58*
Lager 4445
80
10
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277103
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277105
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277101
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277122
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277123
ab € 0,97*
Ähnlich
k.A.
3000277137
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277119
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277057
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277053
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.