| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-292950-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000283336 EAN/GTIN: 8714359024274 |
| |
|
| | |
| HERMETA Handlaufträger 3507, Durchmesser Wandplatte 56 mm, Aluminium silberfarbig eloxiert, gerade Auflage nach DIN 18040 gerade Auflage Aluminiumguss Wandabstand 75 mm Wandplatte 56 mm Ø mit versenkten Schraublöchern TÜV-zertifiziert ohne Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: Durchmesser Wandplatte: 56mm Wandabstand: 75mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 115.00 mm | WEIGHT GRO: | .080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76109090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,61* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,71* | € 5,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,76* | € 5,93* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,35* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|