Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, 4Haken Länge 170 mm, Aluminium, tiefschwarz 292996-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-292996-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000284064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe, 4Haken Länge 170 mm, Aluminium, tiefschwarz Garderobenhaken Aluminium - 100 % Recycling vielfältige Kombionationsmöglichkeiten, für Oberbekleidung, Taschen, Schirme, etc. Abmessung B 145 x T 157 x H 175 mm Weitere technische Eigenschaften: Befestigungsart: Wand Farbe: tiefschwarz Material: Aluminium Höhe: 175mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.860000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 4 haken, garderobenleiste, Garderobenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.