Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Zinkaluspray, 400 ml, alufarben, Spraydose 294879-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-294879-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000349544
EAN/GTIN:
     4024596000448
Suchbegriffe:
Zink-Alu-Spray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray
WEICON Zinkaluspray, 400 ml, alufarben, Spraydose schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht und ist beständig gegen viele Chemikalien zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton und zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen für den Innen- und Außenbereich der Farbton entspricht annähernd RAL 9006 „frische Feuerverzinkung“ Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +300 °C Weitere technische Eigenschaften: Inhalt: 400ml RAL: ähnlich RAL 9006 Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wartungsprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 116,83*
€ 147,57*
Lager 4445
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,34*
€ 183,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,68*
€ 218,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,18*
€ 216,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,68*
€ 207,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,10*
€ 200,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,34*
€ 174,14
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.