Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO Querlochsenker, 90 ° HSSE-Co 5, 10-15 mm 296162-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-296162-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000601636
EAN/GTIN:
     4007140003881
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
Entgratfräser
RUKO Querlochsenker, 90 ° HSSE-Co 5, 10-15 mm 90 ° HSS-Co mit Zylinderschaft schälender Schnitt der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: Schaft-Ø: 10mm Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U Schneidstoff: HSS-Co Gesamtlänge: 65mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
30.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
.072000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 10,01*
€ 14,05*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 11,40*
€ 15,86*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,87*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 16,89*
Lager 4445
20 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.