Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-297656-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000811522 EAN/GTIN: 4030618302032 |
| |
|
| | |
| HALDER Ersatzstiel, Länge 800 mm, Hickory ergonomisch geformt, lackiert, sehr stabil Hickory für rückschlagfreie Vorschlaghämmer SUPERCRAFT Weitere technische Eigenschaften: für Kopf-Ø: 80mm passend zu: Art.-Nr. 4000 811 520 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 33.00 mm | WIDTH GRO: | 45.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | .800000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 44170000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 13,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,90* | € 14,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,95* | € 14,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 14,78* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,35* | € 23,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|