Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Hochdrucksprühgerät 3585P, Stahlbehälter polyesterbesc 298116-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-298116-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818653
EAN/GTIN:
     4000903358518
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
MESTO Hochdrucksprühgerät 3585P, Stahlbehälter polyesterbeschichtet, 10 l 6 bar, 5,5 kg FPM-Dichtung Messing-Flachstrahldüse 80-01 mit Feinfilter Messing-Spritzrohr 50 cm 360° drehbar Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung ergonomisches Abstellventil mit Filter Messingpumpe ø 38 mm Trichterabdeckung Gewicht: 5,5kg
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
5.765000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84248970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 139,96*
2 Tage
22
€ 5,45*
ab € 125,00*
€ 140,68*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 126,32*
€ 141,32*
3 Tage
16
€ 4,99*
ab € 132,11*
€ 148,62*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 181,03*
€ 200,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6307LS
ab € 15,96*
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,25*
Zubehör
Mesto
1421F
ab € 7,21*
Zubehör
Mesto
3655
ab € 11,16*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6322PP
ab € 18,58*
Zubehör
Sika
64590
ab € 129,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.