Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Drucksprühgerät 3237FP, 3 bar, Füllinhalt 5 l, Gewicht 298123-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-298123-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818674
EAN/GTIN:
     4000903323127
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
MESTO Drucksprühgerät 3237FP, 3 bar, Füllinhalt 5 l, Gewicht 1,7 kg FPM-Dichtung ergonomisch geformtes Abstellventil mit Sicherheitsverriegelung Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil Kunststoff-Spritzrohr 50 cm 360° drehbar Spezial-Kunststoff-Flachstrahldüse ölbeständiger Schlauch, 2 m Arbeitslänge und mit Filter Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff integrierter Einfülltrichter
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
2.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,62*
€ 39,29*
4 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 30,94*
€ 39,62*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 31,65*
€ 40,35*
15 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 32,43*
€ 41,28*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 46,98*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,25*
Zubehör
Mesto
3654F
ab € 11,09*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3665
ab € 7,73*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6300VF
ab € 5,60*
Zubehör
MESTO
2334
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.