| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-298315-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000822326 EAN/GTIN: 4013288220097 |
| |
|
| | |
| WERA Ringmaulschlüssel 6003 Joker, Form A, SW 9 mm Länge 120 mm, legierter Werkzeugstahl dank kleinem Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet Ringseite um 15° abgewinkelt Maulseite 7,5° geschwenkt mit Farbleitsystem "Take it easy" Besonderheit: durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse gibt es 4 Ansetzmöglichkeiten und Muttern und Schrauben können alle 15° gepackt werden Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: Form A Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .045000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,44* | € 7,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,96* | € 7,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,86* | € 7,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,45* | € 8,08* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 9,54* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 37,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|