Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX-Bit
>
TORX-Bit-Satz
>
Artikel
WERA Magazinbithalter K K Stubby Magazin, TORX/6kant, 6-teil 298526-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-298526-YY
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4000829507
EAN/GTIN:
4013288217783
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Magazinhandhalter
WERA Magazinbithalter K K Stubby Magazin, TORX/6kant, 6-teilig mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff mit integriertem Bit Magazin Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet bestückt mit BiTorsions Bits zähhart Bits mit Take it easy Farbleitsystem Weitere technische Eigenschaften: Länge: 115mm geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 ") ISO 1173-C
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.110000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Werkzeug
>
Bits
>
WERA Magazinbithalter K K Stubby Magazin
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Bit-Halter
,
Bithalter
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera bithalter mit magnet
,
torx-vde-schraubendreher t15
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
Bits
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,29*
€ 14,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 14,90*
Lager 820
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 15,26*
Lager 1690
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 15,78*
Lager 4445
4 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 18,50*
€ 22,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4)
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen