Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER Einspannschaft, Schaft-D.8 mm h6, passend zu Fühlhebel 299781-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-299781-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851358
EAN/GTIN:
     4031452248012
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Spannschaft
dickenmesser käfer
KÄFER Einspannschaft, Schaft-D.8 mm h6, passend zu Fühlhebelmessgerät für Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzklemmung passend zu: Fühlhebelmessgerät
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
24.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser, Messgeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,52*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,20*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 9,27*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 9,44*
Lager 4445
80
3
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 39,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
0715103
ab € 75,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30025
ab € 63,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30025KAL
ab € 76,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30026
ab € 85,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30026KAL
ab € 101,21*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30027
ab € 87,21*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30027KAL
ab € 102,85*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30028
ab € 85,93*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30028KAL
ab € 107,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30040
ab € 77,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30040KAL
ab € 91,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30019
ab € 67,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
30019KAL
ab € 80,64*
Sonstiges
Helios-Preisser
0715101
ab € 66,81*
Sonstiges
Helios-Preisser
0715303
ab € 95,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.