Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER Messuhr FM1101, mit Stoßschutz, 1 mm Ablesung 0,001 mm 299840-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-299840-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851504
EAN/GTIN:
     4031452101676
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Feinzeiger
Messuhr
KÄFER Messuhr FM1101, mit Stoßschutz, 1 mm Ablesung 0,001 mm (Feinmessuhr) mit Stoßschutz Abmessungen nach DIN EN ISO 463 mit Feinzeiger-Messwerk Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl verstellbare Toleranzmarken bestens für sehr präzise Vergleichsmessungen geeignet Außenring-Ø 58 mm 1 Zeigerumdrehung: 0,1mm prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
32.00 mm
WIDTH GRO:
68.00 mm
DEPTH GRO:
135.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,56*
€ 164,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 168,55*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 147,53*
€ 168,75*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 146,85*
€ 169,44*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 200,78*
€ 229,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,44*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 39,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,48*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,62*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,12*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,87*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.