| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-299877-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000851575 EAN/GTIN: 4260180710021 |
| |
|
| | |
| HÖRGER & GÄßLER Gelenkstativ, hydraulisch, Aktionsradius 260 mm hydraulisch Zentralklemmung über Spannknopf Klemmkraft stufenlos regulierbar Feineinstellung mit hoher Stabilität mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanzklemmung starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle schaltbar Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: hydraulisch Magnetfußhöhe: 55mm Magnetfußtiefe: 50mm Magnetfußbreite: 60mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 60.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.705000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90249000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,68* | € 154,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 133,53* | € 154,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,89* | € 155,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 138,23* | € 159,57* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,71* | € 200,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|