Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAYSER Propananwärmbrennerset, 5 m, mit Druckminderer manuel 300406-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-300406-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000872030
EAN/GTIN:
     4052613563881
Suchbegriffe:
Propan Kleindruckregler
Propan-Druckminderer
Propan-Regler
propan druckminderer
KAYSER Propananwärmbrennerset, 5 m, mit Druckminderer manuelle Zündung besonders geeignet für Handwerk und Industrie Verbindungsrohr mit Ablagevorrichtung 600 mm, Hochleistungs-Brennerkopf, beides aus Edelstahl Propan-Handgriff mit Hauptabsperrventil, Momenthebel und innen regulierbarer Weichflammenstellung Propanregler mit Schlauchbruchsicherung Eingang W21,8 x 1/14? LH Handanschluss, Ausgang 3/8? LH mit hochwertigem, gebundenem Propanschlauch (PB30) beidseitig 3/8? LH Weitere technische Eigenschaften: Schlauchlänge: 5m Brennerkopf-Ø: 60mm Gasverbrauch: bis 14kg/h Betriebsdruck: 4bar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
1040.00 mm
WEIGHT GRO:
3.360000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Anwärmbrenner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,45*
ab € 80,54*
€ 98,07*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 98,52*
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 91,94*
€ 111,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,95*
€ 118,05*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 129,58*
€ 156,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.