Übersicht | "Propan Kleindruckregler"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 5,55* pro 5 Stück |
| |
|
|
ab € 95,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 82,99* pro Stück |
| |
Propan-Regler 1,5kg PN16 01-115 KlfR1/4"lks.LH GOK (11 Angebote) Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar • Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes • Konformität: EG-Baumusterprüfung nach DGR • Niederdruckregler Typ EN61 KLF ... |
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft 01-115 |
ab € 9,24* pro Stück |
| |
|
GCE Cavi Elettrici 41635NW |
ab € 85,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 42,46* pro Stück |
| |
GOK Niederdruckregler Propan Typ EN61-DS PS 16 bar (11 Angebote) Niederdruckregler Typ EN 61-DS PS 16 bar Zum Anschluss an Gasflaschen bis maximal 33 kg Füllgewicht, entspricht den Anforderungen der BGV D 34 § 11 Abs. 4. Bestehend aus: - Niederdruckregler mit in... |
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft 115003 |
ab € 54,04* pro Stück |
| |
BRINKO Propan-Mitteldr.-regler 4447 0-4 bar (1 Angebot) BRINKO Propan-Mitteldr.-regler 4447 0-4 bar .ohne Manometer, passend zu 3, 5, 11 und 33 kg Flaschen, geprüft nach DIN 4811, regelbar 0,5-4,0 bar, Anschluss G 3/8" links |
|
ab € 53,46* pro Stück |
| |
Haushalt-Regler 1,5kg 50mbar 05-150 GOK (12 Angebote) Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar (05 150-00) • Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes • Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung d... |
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft 05-150 |
ab € 53,01* pro Stück |
| |
Propan Niederdruckregler (2 Angebote) Propan Niederdruckregler, Leistung: 1,5 kg/h, Hinterdruck festeingestellt: 50 mbar, G1/4 LH |
|
ab € 13,28* pro Stück |
| |
Druckminderer Typ 610 Propan 0-1,5/2,5 bar (1 Angebot) Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Propan Druck 0 - 1,5 bar |
|
ab € 69,19* pro Paket |
| |
|
|
ab € 25,70* pro Stück |
| |
Gloria Haus und Garten 000182.5000 Druckminderer (14 Angebote) Gloria Haus und Garten 000182.5000 Druckminderer Thermoflamm bio Druckminderer für Thermoflamm bio Professional (PLUS) 4 bar Durchflussmenge 8 kg/h Druckminderer für den Thermoflamm bio Professiona... |
GLORIA Haus- und Gartengeräte 000182.5000 |
ab € 12,40* pro Stück |
| |
Propan-Regler 1,5kg SV 01-113 Klf R1/4" lks. GOK (11 Angebote) Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar • Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes • Mit Sicherheitsabblaseventil PRV • Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das... |
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft 01-113 |
ab € 12,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 47,34* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Propan Kleindruckregler | | ![](/p.gif) | Propan-Druckminderer für den sicheren Gasfluss
Auf Baustellen, wo häufig mit Propantechnik, also beispielsweise mit Lötpistolen und Brenner gearbeitet wird, aber auch auf Campingplätzen, wo meist mit Propan-Flüssiggas gekocht und geheizt wird, gewährleisten Propan-Druckminderer einen sicheren Umgang mit dem leicht brennbaren Energieträger.
Ausführung
Alle Propan-Druckminderer sind aus massivem Metall gefertigt, meist aus Messing. Sie sind am Ein- und Auslass mit normierten Gewinden versehen und können daher unterschiedlichste Schläuche aufnehmen. Die Druckminderer regulieren mithilfe eines eingebauten Ventils den Gasdruck und passen den Einlass- dem Auslassdruck an. Dabei sind Kleindruckminderer meist für Flüssiggasflaschen bis zu einem Füllgewicht von 14 kg geeignet, bei Mitteldruckreglern können oft auch Flaschen mit einem Füllgewicht von bis zu 33 kg angeschlossen werden. Die Regler besitzen meist einen geraden Abgang, so dass ihre Konstruktion einfach gehalten ist. Während bei vielen Kleindruckreglern der Ausgangsdruck zwischen 20 und 55 mbar eingestellt werden kann, erlauben größere Regler auch die Einstellung bis zu einem Druck von vier bar. Der Gasdurchfluss entspricht dann bei Kleinreglern maximal 1,5 kg/h und bei Mitteldruckreglern bis zu 14 kg/h. Der Eingangsdruck beträgt bei mittleren Reglern maximal 16 bar. Das eingebaute Sicherheitsventil verhindert dabei auch das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit, so dass sich keine hochexplosiven Gas-/Luftgemische bilden können. Teils ist zusätzlich ein Überdruckventil eingebaut, das bei einem zu hohen Eingangsdruck den Gasfluss unterbricht.
Propan-Druckminderer werden stets direkt auf die Gasflasche aufgeschraubt, so dass kein verschleißträchtiger Schlauch zwischen Gasflasche und Druckminderer ein weiteres Sicherheitsrisiko darstellen kann. Auf Baustellen, auf denen Lötpistolen und Brenner betrieben werden, ist die Nutzung eines Propan-Druckminderers gesetzlich vorgeschrieben. Hier kommen meist hochwertige Modelle mit einer integrierten Schlauchbruchsicherung zum Einsatz. Alle Propan-Druckminderer sind durch verschiedene anerkannte Institutionen auf ihre Sicherheit hin überprüft worden und weisen daher entsprechende Zertifizierungen wie das TÜV-, DIN- und CE-Siegel auf.
Sonderausstattung
Hochwertige Propan-Druckminderer sind zudem mit einem Manometer ausgerüstet und oft auch mit einer Skala, mit deren Hilfe der Gasdruck variabel manuell geregelt werden kann. Bei größeren Druckminderern ist zudem oft eine zusätzliche Schlauchbruchsicherung eingebaut, die bei Defekten am Schlauch, die sich durch signifikante Druckveränderungen bemerkbar machen, den Gasfluss unterbricht. Somit kann kein hochexplosives Propangas unkontrolliert in die Umgebung austreten.
Wartung
Propan-Druckminderer arbeiten verschleißfrei und können daher auch bei vielen Schlauch- und Flaschenwechseln jahrelang im Einsatz bleiben. Vorhandene Manometer können an den Geräten problemlos auch von Laien im Bedarfsfall ausgetauscht werden. Die Geräte tragen daher zur Sicherheit beim Umgang mit Propan-Flüssiggas bei und sollten - sofern nicht ohnehin gesetzlich vorgeschrieben - auch bei Kleinstanlagen stets verwendet werden.
|
|