| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-302216-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4300500061 EAN/GTIN: 4004199501269 |
| |
|
| | |
| Radiusschablone Fugenmeister, 3er Set 3er Set praxisgerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 135.00 mm | WEIGHT GRO: | .070000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenlegerwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,92* | € 12,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,77* | € 12,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,14* | € 12,73* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,92* | € 12,83* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 11,43* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|