Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl Nexxit, Supertec-Gewebe schwarz, Roll 306256-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306256-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000454335
EAN/GTIN:
     4016849636214
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bimos Arbeitsdrehstuhl Nexxit, Supertec-Gewebe schwarz, Rollen, Grifffarbe blau 450-600 mm bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung intuitive Ein-Hebel-Bedienung ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne Synchrontechnik mit stufenloser Gewichtsregulierung Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar höhenverstellbare Rückenlehne, in der Neigung 3-fach fixierbar Lendenwirbel-Unterstützung ohne Lordosen-Verstellung Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Grifffarbe: blau
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
390.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
18.440000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,04*
€ 317,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,67*
€ 317,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 281,38*
€ 325,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 284,67*
€ 328,13*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 403,85*
€ 453,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,40*
€ 539,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,93*
€ 531,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,46*
€ 497,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,85*
€ 480,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 71,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.