Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, BxL 450 mm x 300 m, Dreischichtfolie, Stär 306774-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306774-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000487257
EAN/GTIN:
     4025648384004
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Handstretchfolie, BxL 450 mm x 300 m, Dreischichtfolie, Stärke 17 µm 300-m-Rolle bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit universell einsetzbar Dreischichtfolie hohe Dehnfähigkeit besonders reißfest optimale Haftkraft transparent Kern-Ø 50 mm 300-m-Rolle Stärke = 17 µm Breite = 450 mm Farbe = transparent Folie Typ = Hand-Stretchfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Rollenlänge = 300 m Länge = Rollenkern Durchmesser = 50 mm Eigengewicht = 2,36 kg
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Eigengewicht:
2.36 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Farbe:
transparent
Folie Typ:
Hand-Stretchfolie
Länge:
300 m
Rollenkern Durchmesser:
50 mm
Rollenlänge:
300 m
Stärke:
17 µm
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
2.360000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201024
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
748
6
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,85*
1 Tag
1094
6
€ 5,45*
ab € 6,06*
€ 7,89*
1 Tag
715
6
€ 5,59*
ab € 6,36*
€ 8,26*
1 Tag
1094
12
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,32*
Lager 4445
300
6
€ 7,90*
ab € 9,38334*
€ 12,02334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,02334*
€ 14,30777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61334*
€ 13,81987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17334*
€ 13,29627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38334*
€ 11,16617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,14004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,12*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,71*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,32*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 8,48*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,81*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,26*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,83834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.