Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, weiß, mont 322813-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-322813-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520100
EAN/GTIN:
     4056705201002
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, weiß, monta 283 Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg Unempfindlich gegen Feuchtigkeit Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +70 °C Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm Reisskraft: 36 N/cm Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,83*
€ 136,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,51*
€ 135,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,45*
€ 129,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,94*
€ 124,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,36*
€ 107,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.