| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323082-YY Herst.-Nr.: 8260131 EAN/GTIN: 4056705601314 |
| |
|
| | |
| HDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit Kerndurchmesser: 76 mm Rollendurchmesser: 250 mm Gewicht je Rolle: 3,7 kg Weitere Informationen: | | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.620000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,85* | € 57,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,70* | € 57,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,26* | € 62,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,72* | € 65,19* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,50* | € 74,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,14834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|