| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323110-YY Herst.-Nr.: 8260221 EAN/GTIN: 4056705602212 |
| |
|
| | |
| LDPE-Schlauchfolie, 200 mm breit x 500 lfm., 50 µ - transparent Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung Aus reiss- und durchstossfestem LDPE Kerndurchmesser: 76 mm Rollendurchmesser: 260 mm Gewicht je Rolle: 9,2 kg Weitere Informationen: | | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 9.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,79* | € 65,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,05* | € 67,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,49* | € 70,65* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,84* | € 71,80* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,56* | € 85,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,11112* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|