| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323193-YY Herst.-Nr.: 8783002 EAN/GTIN: 4056705830028 |
| |
|
| | |
| Karton-Shredder, Standgerät Cushion Pack 316 S2 Idealer Einsatz im Warenausgang Spart Füllmaterial und die Entsorgung von Altkartonagen Komfortable, einfache Bedienung Zuschnitt und Perforation in einem Arbeitsgang Mit Messern aus ETG-Stahl Einlassbreite unendlich, Einlasshöhe 12 mm Schnittstärke: 2-3 Lagen Verarbeitungsgeschwindigkeit: 10 m/min Gewicht 92 kg Antriebsleistung: 0,75 kW Spannung: 230 V / 50-60 Hz Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | 92.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84798997 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.642,33* | € 2.716,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.539,17* | € 2.749,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.539,29* | € 2.757,50* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.838,22* | € 2.915,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.841,77* | € 2.921,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|