Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe 323194-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323194-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9080056
EAN/GTIN:
     4056705800564
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Feinstrickhandschuhe Bestens für Arbeiten geeignet, die hohe Fingerfertigkeit erfordern Ideal für Automobilindustrie, Feinmechanik- oder Handwerksbetriebe Polyurethan-Beschichtung schützt die Handinnenflächen Bietet hohen Grip auch bei nassen, öligen oder fettigen Teilen Silikonfrei, daher auch für Lackierarbeiten geeignet Besonders flexibles und weiches Material Passt sich der Hand bestens an Gummizug am Bund für sicheren Sitz Hohe Abriebfestigkeit, lange nutzbar Grösse 10
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
8.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,05417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,42*
€ 45,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.