Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Schlauchfolie
>
Artikel
LDPE-Schlauchfolie, 600 mm breit x 125 lfm., 100 µ - transp 323311-YY
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-323311-YY
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
8260278
EAN/GTIN:
4056705004849
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
LDPE-Schlauchfolie, 600 mm breit x 125 lfm., 100 µ - transparent Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE Kerndurchmesser: 76 mm Rollendurchmesser: 200 mm Gewicht je Rolle: 13,8 kg
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
13.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
... >
Verpackungsfolien und Foliengeräte
>
Schlauchfolien
>
LDPE-Schlauchfolie, Stärke 100 µ, transparent
Weitere Suchbegriffe:
schlauchfolie transpak
,
Schlauchfolien
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 77,60*
Lager 7223
4 Tage
23
€ 7,90*
ab € 33,86*
€ 78,38*
Lager 123
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 84,76*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 86,36*
Lager 4445
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 72,98*
€ 98,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,82*
€ 117,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,80*
€ 114,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 88,41*
€ 105,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,24*
€ 99,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,56*
€ 97,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 77,98*
€ 92,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 72,98*
€ 86,85
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen