Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST 600 H 323510-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323510-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     107 6435
EAN/GTIN:
     4055091236735
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST 600 H Einfach in der Anwendung, leistungsstark im Dauereinsatz: So präsentiert sich der Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST. Individuell einstellbare Reinigungsprogramme wie der Sweep-, Pulse- und Dynamic-Modus entfernen mit 25 bzw. 45 kHz unterschiedlichste Verschmutzungen wie Polierpaste oder Öle – und das auf empfindlichen sowie harten Oberflächen. Multifrequenz mit 25/45 kHz – individuell je nach Reinigungseinsatz einstellbar 25 kHz zur groben Teilereinigung und Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Läpp- und Polierpasten 45 kHz zur Reinigung empfindlicher Teile und Oberflächen von Verschmutzungen wie Ölen, Bohremulsionen und Fetten Ideal für harte Oberflächen aus Metall und Glas (Industrie, Handwerk, Schmuckherstellung) Sweep-Funktion zur optimalen Schallfeldverteilung bzw. Reinigungsleistung im gesamten Ultraschallbad Zuschaltbare Pulse-Funktion entfernt hartnäckig anhaftende Verschmutzungen Dynamic-Funktion: Sweep- und Pulse-Funktion im automatischen Wechsel für höheren Reinigungseffekt Kurze Aufheizzeiten durch hohe Heizleistung mit Temperaturregelung (30 - 80 °C) Anwendersicher mit automatischer Sicherheitsabschaltung System Typ = Ultraschallreiniger Reinigungsbecken Inhalt = 58 l Reinigungsbecken Höhe = 350 mm Reinigungsbecken Breite = 500 mm Reinigungsbecken Tiefe = 330 mm Reinigungsbecken Material = Edelstahl Reinigungsprozess = automatisch (Ultraschall) Ultraschallspitzenleistung = 3200 W Frequenz = 50 - 60 Hz Spannung = 220 - 240 V Heizleistung = 1400 W LED-Anzeige = ja Tragkraft = 25 kg Höhe = 936 mm Breite = 670 mm Tiefe = 580 mm
Weitere Informationen:
Breite:
670 mm
Heizleistung:
1400 W
Höhe:
936 mm
Reinigungsbecken Inhalt:
58 l
Reinigungsbecken Breite:
500 mm
Reinigungsbecken Höhe:
350 mm
Reinigungsbecken Tiefe:
330 mm
Tiefe:
580 mm
Ultraschallspitzenleistung:
3200 W
Tragkraft:
25 kg
Frequenz:
50 - 60 Hz
LED-Anzeige:
ja
Reinigungsbecken Material:
Edelstahl
Reinigungsprozess:
automatisch (Ultraschall)
Spannung:
220 - 240 V
System Typ:
Ultraschallreiniger
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
85.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.484,92*
€ 4.856,50*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.573,44*
€ 4.857,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.857,01*
€ 5.779,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.817,07*
€ 5.732,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.657,40*
€ 5.542,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.583,81*
€ 5.454,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.573,44*
€ 5.442,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.