Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST 500 H 323511-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323511-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     107 6433
EAN/GTIN:
     4055091236728
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST 500 H Einfach in der Anwendung, leistungsstark im Dauereinsatz: So präsentiert sich der Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST. Individuell einstellbare Reinigungsprogramme wie der Sweep-, Pulse- und Dynamic-Modus entfernen mit 25 bzw. 45 kHz unterschiedlichste Verschmutzungen wie Polierpaste oder Öle – und das auf empfindlichen sowie harten Oberflächen. Multifrequenz mit 25/45 kHz – individuell je nach Reinigungseinsatz einstellbar 25 kHz zur groben Teilereinigung und Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Läpp- und Polierpasten 45 kHz zur Reinigung empfindlicher Teile und Oberflächen von Verschmutzungen wie Ölen, Bohremulsionen und Fetten Ideal für harte Oberflächen aus Metall und Glas (Industrie, Handwerk, Schmuckherstellung) Sweep-Funktion zur optimalen Schallfeldverteilung bzw. Reinigungsleistung im gesamten Ultraschallbad Zuschaltbare Pulse-Funktion entfernt hartnäckig anhaftende Verschmutzungen Dynamic-Funktion: Sweep- und Pulse-Funktion im automatischen Wechsel für höheren Reinigungseffekt Kurze Aufheizzeiten durch hohe Heizleistung mit Temperaturregelung (30 - 80 °C) Anwendersicher mit automatischer Sicherheitsabschaltung System Typ = Ultraschallreiniger Reinigungsbecken Inhalt = 50 l Reinigungsbecken Höhe = 500 mm Reinigungsbecken Breite = 330 mm Reinigungsbecken Tiefe = 300 mm Reinigungsbecken Material = Edelstahl Reinigungsprozess = automatisch (Ultraschall) Ultraschallspitzenleistung = 1920 W Frequenz = 50 - 60 Hz Spannung = 220 - 240 V Heizleistung = 1400 W LED-Anzeige = ja Tragkraft = 12 kg Höhe = 936 mm Breite = 500 mm Tiefe = 550 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Heizleistung:
1400 W
Höhe:
936 mm
Reinigungsbecken Inhalt:
50 l
Reinigungsbecken Breite:
330 mm
Reinigungsbecken Höhe:
500 mm
Reinigungsbecken Tiefe:
300 mm
Tiefe:
550 mm
Ultraschallspitzenleistung:
1920 W
Tragkraft:
12 kg
Frequenz:
50 - 60 Hz
LED-Anzeige:
ja
Reinigungsbecken Material:
Edelstahl
Reinigungsprozess:
automatisch (Ultraschall)
Spannung:
220 - 240 V
System Typ:
Ultraschallreiniger
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
70.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.051,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.460,78*
€ 5.308,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.393,39*
€ 5.228,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.203,74*
€ 5.002,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.114,08*
€ 4.895,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.051,51*
€ 4.821,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.