Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST 1900 S 323512-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323512-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     107 6443
EAN/GTIN:
     4055091236742
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST 1900 S Einfach in der Anwendung, leistungsstark im Dauereinsatz: So präsentiert sich der Elmasonic Ultraschallreiniger xtra ST. Individuell einstellbare Reinigungsprogramme wie der Sweep-, Pulse- und Dynamic-Modus entfernen mit 25 bzw. 45 kHz unterschiedlichste Verschmutzungen wie Polierpaste oder Öle – und das auf empfindlichen sowie harten Oberflächen. Multifrequenz mit 25/45 kHz – individuell je nach Reinigungseinsatz einstellbar 25 kHz zur groben Teilereinigung und Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Läpp- und Polierpasten 45 kHz zur Reinigung empfindlicher Teile und Oberflächen von Verschmutzungen wie Ölen, Bohremulsionen und Fetten Ideal für harte Oberflächen aus Metall und Glas (Industrie, Handwerk, Schmuckherstellung) Sweep-Funktion zur optimalen Schallfeldverteilung bzw. Reinigungsleistung im gesamten Ultraschallbad Zuschaltbare Pulse-Funktion entfernt hartnäckig anhaftende Verschmutzungen Dynamic-Funktion: Sweep- und Pulse-Funktion im automatischen Wechsel für höheren Reinigungseffekt Kurze Aufheizzeiten durch hohe Heizleistung mit Temperaturregelung (30 - 80 °C) Anwendersicher mit automatischer Sicherheitsabschaltung System Typ = Ultraschallreiniger Reinigungsbecken Inhalt = 187 l Reinigungsbecken Höhe = 720 mm Reinigungsbecken Breite = 410 mm Reinigungsbecken Tiefe = 650 mm Reinigungsbecken Material = Edelstahl Reinigungsprozess = automatisch (Ultraschall) Ultraschallspitzenleistung = 1000 W Frequenz = 50 - 60 Hz Spannung = 220 - 240 V Heizleistung = 2300 W LED-Anzeige = ja Tragkraft = 40 kg Höhe = 940 mm Breite = 615 mm Tiefe = 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
615 mm
Heizleistung:
2300 W
Höhe:
940 mm
Reinigungsbecken Inhalt:
187 l
Reinigungsbecken Breite:
410 mm
Reinigungsbecken Höhe:
720 mm
Reinigungsbecken Tiefe:
650 mm
Tiefe:
900 mm
Ultraschallspitzenleistung:
1000 W
Tragkraft:
40 kg
Frequenz:
50 - 60 Hz
LED-Anzeige:
ja
Reinigungsbecken Material:
Edelstahl
Reinigungsprozess:
automatisch (Ultraschall)
Spannung:
220 - 240 V
System Typ:
Ultraschallreiniger
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
180.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.826,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.049,53*
€ 8.388,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.004,86*
€ 8.335,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.870,87*
€ 8.176,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.826,21*
€ 8.123,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.