Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-330339-YY Herst.-Nr.: 330.1037 EAN/GTIN: 4042146337646 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS-R Spiralbohrer, 3,7mm, 10er Pack DIN 338 Typ N rechtsschneidend Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff 118° Spitzenwinkel 20 - 30° Spiralwinkel schwarze, dampfangelassene Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | .050000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 21,90* | ab € 1,86* | € 2,77* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 2,16* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,03* | € 3,53* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,87* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|